BMW G650X challenge [650cc] 2006-09年式 チューブ・リムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

K15 オフロード アクティブライン

BMW G650X challenge [650cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 140/80 R 18 70S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,205
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
DR8EB 本数 1
全幅 907
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 156
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2009 2007/4月 クロスチャレンジ オフロードモデル
G650X 3機種エンジン、フレームは共通。
サスペンション、ブレーキ、ホイールはそれぞれ異なる。
水冷4stDOHC単気筒(F650単気筒エンジンをリファイン)。
ライトカウル、フェンダーなどボディパーツはそれぞれのモデルで専用デザイン採用。
ホイールF21・R18インチ採用。細身フラットな硬いシート。
Rサスにエアダンピングシステム採用。
ABSオプション。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7124 1本 21 80/90-21、80/100-21、90/90-21 TR-4 チューブ

戻る ページ 1 次へ