BMW G650X country [650cc] 2006-09年式 チューブ・リムバンド MICHELIN(ミシュラン)製

ベーシック アクティブライン FI

BMW G650X country [650cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,185
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
DR8EB 本数 1
全幅 907
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,205
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2009 2007/4月 クロスカントリー ベーシックタイプ
G650X 3機種エンジン、フレームは共通。
サスペンション、ブレーキ、ホイールはそれぞれ異なる。
水冷4stDOHC単気筒(F650単気筒エンジンをリファイン)。
ライトカウル、フェンダーなどボディパーツはそれぞれのモデルで専用デザイン採用。
タンデムステップ標準装備(X countryのみ)。
ホイールF19・R17インチ装着。アップライトポジション、やや広い座面シート。
ABSオプション。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033320 1本 V.TR4 17MH 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17

戻る ページ 1 次へ