BMW F650GSダカール [650cc] 2000-07年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

R13 オフロード向け FI オフロード向け シングル/ツインスパーク

BMW F650GSダカール [650cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
90/90 - 21 S WT 130/80 - 17 S WT
バッテリー YB12AL-A2(縦置) 全長 2,189
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA(-01)/DR8EB(02-) 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 初期型 オフロード向け特別仕様 シングル
2000/8月
F650GSエフロクシングルの仕様変更。
エンジンはGSと同(エンジンやフレーム、シート下の燃料タンクなど)、以外はすべて新設計。
一般的なテレスコピックフォークとスイングアーム採用、ハイシート装備。
前後サスペンションストローク延長、Fホイールの21インチ化、高く角度のついたウィンドシールド、専用の外装など。
カラー設定
・ホワイト×プラックのイラスト
2004 ~ 2005 中期型 マイナーチェンジ ツインスパーク
2004/4月
角度付きラージスクリーン、リフレクター式ヘッドライト、メーターパネル意匠、トップケース対応リアキャリア、ジャンプスタート端子、電源ソケット、グリップヒーター、クラッチプレート、調整機能付きクラッチレバー装備。
Fフェンダー形状変更。フェンダープロテクターが無くなる。
2006 ~ 2007 後期型ツインスパーク マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0121 1本 100/90-17、110/90-17 26 185

3. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7124 1本 21 80/90-21、80/100-21、90/90-21 TR-4 チューブ

4. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6710 1本 17 110/100-17、120/80-17、120/90-17、130/80-17、130/80R-17 TR-4 チューブ

5. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01519 1本 21 90/90-21 54H BT46

6. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01485 1本 17 130/80-17 TL 65H

戻る ページ 1 次へ