BMW G650GS Sertao [650cc] 2012-13年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

スポークホイール FI ABS

BMW G650GS Sertao [650cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
90/90 R 21 54S WT 130/80 R 17 65S WT
バッテリー EB12AL-A/YB12AL-A2(縦置) 全長 2,185
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
DR8EB 本数 1
全幅 920
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,440
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 1,963
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 水冷4stDOHC単気筒。基本的にG650GSと同じ。
アンダー&ハンドルガード追加、前後スポークホイール、F21インチ。
ハイウインドスクリーン、ナックルガード、グリップヒーター装備
カラー設定
・オーラホワイト×アロイブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 種別 タイプ
3556000 1本 130/80 R 17 M/C 65V M+STL 17 リア TL

戻る ページ 1 次へ