ドゥカティ SUPERBIKE 748R [748cc] 2001-02年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

ドゥカティ SUPERBIKE 748R [748cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH300AA 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
14 38 二次減速比 2.710
プラグ
IXU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 94 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 オーリンズ製フロントフォーク
2002 ~ 2002 シートカウルのダクト変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
M-D9R2-TTR 1個

2. EVO サイレンサー チタン/カーボン 60-470-500/50 左 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー チタン/カーボン 60-470-500/50 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
M-D9R2-TCL 1個 DUCATI 748R/RS/916/955/996

3. EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 左 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
M-D9R2-TTL 1個

戻る ページ 1 次へ