ドゥカティ Monster 900 ie [900cc] 2000-01年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

ie

ドゥカティ Monster 900 ie [900cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM200AA 原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 904
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,080
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
(DCR8EIX/IXU24) 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 ・フレームはスーパーバイク851をベース。
・インジェクション化され、キャブヒーターなどが廃止。
・6速クロスミッション採用。
・フロントフォーク41mmから43mmへ変更になり、アクスルシャフト径も太くなった。
・ホイールとブレーキはSS900シリーズと共通化。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 21041 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21041 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21041

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21041 1個 ドゥカティ(DUCATI)

戻る ページ 1 次へ