ドゥカティ Multistrada 1100S [1100cc] 2007-09年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

FI

ドゥカティ Multistrada 1100S [1100cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,078
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー (YT12B-BS) 全長 2,130
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
DCPR8E/RA6HC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 ムルティストラーダ1100の上位モデル
空冷縦90°L型4サイクル2気筒デスモドロミック。
剛性の高いテーパーハンドル装備。
オーリンズ製チタンコート前後サスペンション。
各種カーボンパーツ付属(フロントフェンダー、カムベルトカバーなど)
湿式クラッチ搭載の1100DS(ツインプラグのデュアルスパーク)で排気量拡大。
ラバーマウント式ハンドルポスト採用。
スクリーン部分のみをハンドルマウントとした特長的なカウル。
2009 ~ 2009 日本限定カラー販売
・ホワイトジャパンリミテッドエディション

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 278 税込306
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08710 1枚 OEM:22032083A 対応 M21(Φ22×Φ28×t1.0) アルミ製 MONSTER 696(-2009y)・ST2・ST3/ABS・ST4/ABS・GT1000/TOURING
・MONSTER S2R/DARK・MONSTER S2R 1000・SPORT1000/S
・MULTISTRADA 1100/S

2. オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターカートリッジマグネットイン 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
HDC-08700 1個 DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ

3. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 319 税込351
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08714 1枚 OEM:85250541A 対応 M32(Φ32×Φ38×t1.5) アルミ製 オイルストレーナー用
SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696・HYPERMOTARD 796
・MONSTER796・MONSTER797/+・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH
・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA・STシリーズ
・HYPERMOTARD939/SP・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939
・MULTISTRADA950/S・SUPERSPORTS/S・GT1000/S・SPORTS1000/S
・HYPERMOTARD1100 EVO/SP・MONSTER1100/S/EVO
・MULTISTRADA1100/S

戻る ページ 1 次へ