ドゥカティ SUPERBIKE 1299 Panigale S [1285cc] 2015-17年式 オイル関連 K&N製

FI ABS

ドゥカティ SUPERBIKE 1299 Panigale S [1285cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,285
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,070
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 上級モデル
水冷スーパークアドロ4st90°L型2気筒。
1299パニガーレをベースとし、前後電子制御サス。オーリンズ製電動サスペンション搭載。
フルLED(ヘッドライト/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートなど)。
サードマフラー採用(2-1-2)、カーボンファイバー製フロントフェンダー、ハンドルバークイックセレクトボタン、軽量鍛造アルミニウムホイール、など。
カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-159 1個 DUCATI スーパーバイクシリーズ・1199 Panigale/S[パニガーレ] DUCATI:44440291C セルロース 129

戻る ページ 1 次へ