ドゥカティ Multistrada 1260 PikesPeak [1260cc] 2018-20年式 オイル関連 K&N製

FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1260 PikesPeak [1260cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,260
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,335
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 オンロードスポーツ仕様
機械式Ohlins製前後サス採用。Fフォーク4mmTiNコートフルアジャスタブル倒立、RショックTTX36フルアジャスタブルモノショック。
鍛造アルミ前後ホイール。
電子制御装置1260Sと同一装備(コーナリングABS、DTC、DWC、DMS、DCL、クルーズコントロール)など。
テスタストレッタDVT(デスモドロミック・バリアブル・タイミング)エンジン。
DS L型2気筒デスモドロミック4バルブ水冷。
ユーロ4規制対応。ボッシュ製IMU採用(コーナリングABS、DWCウィリーコントロール、VHCビークルホールドコントロール装備)。
FフォークKYB製48mm倒立フルアジャスタブルフォーク、Rショックザックス製リモートプリロード付フルアジャスタブルモノショック装備。
コンロッド、クランクシャフト、シリンダー一新。DVT=可変バルブタイミング機構キャリブレーション見直し。
吸排気系デザイン一新。エキゾーストパイプ変更、新型サイレンサー(プレサイレンサー内部レイアウト変更)。
エアインテークマウスデザイン改良。
クルーズコントロール標準装備。
カラー設定
・PikesPeak専用カラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-153 1個 DUCATI SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 090549960、44440034A セルロース

戻る ページ 1 次へ