ドゥカティ Multistrada 1200S Touring [1200cc] 2010-12年式 ブレーキ関連 NTB製

AA02 FI ABS ■ツーリングエディション

ドゥカティ Multistrada 1200S Touring [1200cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,150
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 AA02 ~ テスタストレッタ11° L型2気筒4バルブデスモドロミック。
オーリンズ製電子制御サスペンション装備。
ボディ同色のサイドパニアケース標準装備、グリップヒーター、センタースタンドなどツーリング向けのイクイップメントが特徴。
カラー設定
・アークティックホワイト
・レッド
・ダイヤモンドブラック
2011 ~ 2011 AA02 ~ パニアケースロック機構とセンタースタンド形状見直し
カラー設定
・アークティックホワイト
・レッド
・ダイヤモンドブラック
2012 ~ 2012 AA02 ~ カラー設定
・レースチタニウムマット
・レッド
・アークティックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-006YN 1セット(2枚) 4HM-W0045-50 4HM3、6、9、A、B/5(F) XJR400/R/RII 95~00・96(F) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ