ドゥカティ X Diavel S [1260cc] 2021-21年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

ABS ユーロ5

ドゥカティ X Diavel S [1260cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー 69926751A(YT12B-BS) 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,010
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,133
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 モデルチェンジ
水冷テスタストレッタDVT1262 90°V型2気筒。ユーロ5に適合。160ps/9500rpm。
サイレンサーレイアウト変更。エンジン・キャリブレーション更新。
ボッシュ製慣性プラットフォーム(IMU)、コーナリングABS、ドゥカティトラクションコントロール、ドゥカティパワーローンチ、フルLEDライティングシステム。
デイタイムランニングライト、鍛造アルマイト仕上げサイドフレームプレート、ビレットアルミニウム製リアビューミラー、ドゥカティマルチメディアシステム装備。
フロントBrembo製M50 4ピストン。
カラー設定
・スリリングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67591 1セット 通し番号:No.108 GSX1300Rハヤブサ('22~'23)、KATANA('19~'23)、ZX-14R('18~'20)等

戻る ページ 1 次へ