ドゥカティ Monster+ [950cc] 2021-23年式 ブレーキ関連 KITACO製

ビキニカウル FI ABS ユーロ5

ドゥカティ Monster+ [950cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,129
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 1
全幅 868
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 小型ウインドスクリーン、リアシートカバー装備。
水冷テスタストレッタ11°V型2気筒4バルブデスモドロミック。ユーロ5に適合。
フロントBrembo製M4.32 4ピストン、モノブロックキャリパー。リアBrembo製2ピストン。
コーナリングABS。
カラー設定
・ドゥカティレッド
・ダークステルス
・アヴィエーターグレー
2023 ~ 2023 カラー設定(継続)
・ドゥカティレッド
・アビエーターグレイ
新色
・アイスバーグホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0900050 1個

戻る ページ 1 次へ