ドゥカティ Monster S4R Testastretta [998cc] 2007-08年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製

ドゥカティ Monster S4R Testastretta [998cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(横置) 全長 2,121
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
RG4HC(IU27)・(08-)MAR10A-J 本数 2
全幅 885
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,222
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 2005年11月に先行発売、2006年の1年間S4Rと併売。
排気量998cc。
テスタストレッタと呼ばれる小型化のシリンダーヘッドを持つエンジン搭載。
前後サスペンション、ショーワ全調整式採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フレイム ステンローター Φ245 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ245 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110317S 1個 R)DUCATI MULTISTRADA1200/MONSTER1100/848 10

2. ヘイロー ステンローター Φ320 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ320 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
113103 1個 F)DUCATI MULTISTRADA1200/MONSTER1100/848 10

3. フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM113047SB 1個 F右)DUCATI MULTISTRADA1200/MONSTER1100/848 10

4. フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM113046SB 1個 F左)DUCATI MULTISTRADA1200/MONSTER1100/848 10

5. ヘイロー ステンローター Φ245 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:122日
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ245 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110475 1個 R)DUCATI MULTISTRADA1200/MONSTER1100/848 10

戻る ページ 1 次へ