ドゥカティ Monster 600 [600cc] 1994-01年式 ブレーキ関連 Metallico製
ドゥカティ Monster 600 [600cc] 1994-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 2001 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換!。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 材質 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 7532-Spec03 | 1セット | YAMAHA:FJ1200(88-93)、FZ400(97)、FZR1000(87-88)、FZR750(87)、SRX400(88-98)、SRX600(88-94)、TDM850(91-98)、TDR250(88)、TRX850(96-98)、V-MAX1200(93-07)、XJR1200/SP(94-97)、XJR1300((ブレンボ)98-99)、XJR400R BREMBO(ブレンボ)(95-00)、XT660X(04-14)、SUZUKI:GSX400IMPULSE(99-07)、INAZUMA1200(98-99)、INAZUMA400(97-01)、APRILIA:DORSODURO FACTORY750(12-14)、BIMOTA:DB5 MILLE(04-11)、BMW:F800GT/R/S/ST(06-13)、G650 X-MOTO(07-09)、DUCATI:1100系(07-09)、748R(00)、748S/SP/SPS(99-02)、750SPORT/SUPER SPORT(00-04)、796MONSTER/HYPER MOTARD(10-13)、848(08-10)、848STREET FIGHTER(12-13)、900SPORT/SUPER SPORT(98-04)、916系(99-06)、996系(00-05)、998(02-03)、MONSTER 1000(03-06)、MONSTER 1100/S/EVO(09-13)、MONSTER 400(01-04)、MONSTER 600(00-01)、MONSTER 696(08-13)、MONSTER 800(03-04)、MONSTER S4R(03-04)、MULTI STRADA 1000(03-06)、MULTI STRADA 1200/S(10-14)、ST2/ST4/ST4S(98-03)、ST3(06-08)、SUPER SPORT 1000(03-06)、HUSQVARNA:NUDA 900(12-13)、NUDA 900R ABS無し(12-13)、KTM:DUKE 690 ABS(12-13)、MOTO-GUZZI:1200 GRISO 8V/SE(09-13)、1200 NORGE/GT8V(06-13)、1200 STELVIO 8V(09-13)、V7系(08-13)、MV-AGUSTA:1090 BRUTALE R(12-13)、675 F3(12-13)、675 BRUTALE(12-13)、800 BRUTALE(13-)、800 F3(13)、920 BRUTALE(12-13)、BREMBO(ブレンボ):20.9230.10、20.9230.20、220.A802.10、220.A803.10、220.A016.10、220.A168.10(4POT 2PIN) | シンタードメタルを中心とした特殊金属材(ノンアスベスト) | シンタードパッド |
【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 7532 | 1セット | 1キャリパー分 | BREMBO 4 POT 2 Pin、HONDA CB400SF ブレンボ、YAMAHA FZR250 86-88、FZ400(R) 97-、SRX600/400 87-、XJR400 ブレンボ、XT660X 04-07、FZ750 -93、FZR750 87、TDM850/TRX850、FJ1200 89-、V-MAX 93-08、XJR1200 94-96、XJR1300 98-99、ROYAL STAR、SUZUKI INPULSE 99-07、INAZUMA 400/1200、DUCATI 748 R 00、848(Radial 2pad Caliper)、MultiStrada 03-06、Monster1200S 10-、CAGIVA、LAVERDA、MOTOGUZZI 各社純正BREMBO 4 POT 2 Pin、MV AGUSTA BRUTALE989R 08-09、KTM 640 Duke Ⅲ 01-06、SMC660 05-06、BMW G650 XMOTO 07-09、F800S/ST/R 06- | BREMBO 4 POT 2 Pin、HONDA CB400SF ブレンボ、YAMAHA FZR250 86-88、FZ400(R) 97-、SRX600/400 87-、XJR400 ブレンボ、XT660X 04-07、FZ750 -93、FZR750 87、TDM850/TRX850、FJ1200 89-、V-MAX 93-08、XJR1200 94-96、XJR1300 98-99、ROYAL STAR、SUZUKI INPULSE 99-07、INAZUMA 400/1200、DUCATI 748 R 00、848(Radial 2pad Caliper)、MultiStrada 03-06、Monster1200S 10-、CAGIVA、LAVERDA、MOTOGUZZI 各社純正BREMBO 4 POT 2 Pin、MV AGUSTA BRUTALE989R 08-09、KTM 640 Duke Ⅲ 01-06、SMC660 05-06、BMW G650 XMOTO 07-09、F800S/ST/R 06- |
戻る ページ 1 次へ