ドゥカティ DesertX [950cc] 2022-25年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

STD・Discovery

ドゥカティ DesertX [950cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
90/90 - 21 54V TL 150/70 R 18 70V TL
バッテリー HJT7B-FPZ-SCR 全長 2,390
スプロケット
15 49 二次減速比 3.063
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
681 /
レベル
(mm)
105 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 2022/第3,4半期 (欧州5月)
テスタストレッタ11°水冷4stDOHC4バルブL型2気筒。
ユーロ5。
KYB製フルアジャスタブル前後サス装着、スポークホイール、コーナリングABS、Brenbo製ブレーキ。
Pirelli ScorpionRally STR。
デュアルフルLEDデイタイムランニングライト(ウィンドスクリーン一体化)、大容量燃料タンク(21L)。
カラー設定
・スターホワイトシルク
2023 ~ 2023 カラー変更
・RR22 (アウディ4輪ラリーレイドマシンRS Q e-tronカラー)
・スターホワイトシルク(既存)
2025 ~ 2025 Discovery
2024年6月発表

日本仕様はパニアケース別売。
ディスカバリー専用装備:ドゥカティマルチメディアシステム(DMS)、センタースタンド、鋼管製エンジンガード、ウォーターポンププロテクション、ウォーターラジエータープロテクショングリッド、グリップヒーター、エンジンガードプレート、強化型ハンドガード、ツーリングウインドスクリーン。

カラー設定
・スリリングブラック&ドゥカティレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1185-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1185-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2352-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ