ドゥカティ SportTouring ST4S [996cc] 2001-05年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

ドゥカティ SportTouring ST4S [996cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMS200AA 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 996
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,079
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
R2525-9 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
878MA-X 1セット ドゥカティ、アプリリア (DUCATI)749S'00~(R)、ST45S(R)、999(R)
(APRILIA)RSV1000ミッレ(R)、R(R)
リア Monster 1200 2014-2016年式:リアに使用

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
854MA-X 1セット ヤマハ、ホンダ (YAMAHA)XJR1300'98・'99
(HONDA)イナズマ400'97~'01/1200'98~'01[プレンボ4P]
XJR1200R 1996-1997年式:フロントに使用 40

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 854 1セット KM262 (YAMAHA)XJR1300'98・'99
(HONDA)イナズマ400'97~'01/1200'98~'01[プレンボ4P]
XJR1200R 1996-1997年式:フロントに使用 ヤマハ、ホンダ

戻る ページ 1 次へ