ドゥカティ DesertX [950cc] 2022-25年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

STD・Discovery

ドゥカティ DesertX [950cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
90/90 - 21 54V TL 150/70 R 18 70V TL
バッテリー HJT7B-FPZ-SCR 全長 2,390
スプロケット
15 49 二次減速比 3.063
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
681 /
レベル
(mm)
105 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 2022/第3,4半期 (欧州5月)
テスタストレッタ11°水冷4stDOHC4バルブL型2気筒。
ユーロ5。
KYB製フルアジャスタブル前後サス装着、スポークホイール、コーナリングABS、Brenbo製ブレーキ。
Pirelli ScorpionRally STR。
デュアルフルLEDデイタイムランニングライト(ウィンドスクリーン一体化)、大容量燃料タンク(21L)。
カラー設定
・スターホワイトシルク
2023 ~ 2023 カラー変更
・RR22 (アウディ4輪ラリーレイドマシンRS Q e-tronカラー)
・スターホワイトシルク(既存)
2025 ~ 2025 Discovery
2024年6月発表

日本仕様はパニアケース別売。
ディスカバリー専用装備:ドゥカティマルチメディアシステム(DMS)、センタースタンド、鋼管製エンジンガード、ウォーターポンププロテクション、ウォーターラジエータープロテクショングリッド、グリップヒーター、エンジンガードプレート、強化型ハンドガード、ツーリングウインドスクリーン。

カラー設定
・スリリングブラック&ドゥカティレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
899MA-X 1セット ドゥカティ 1098/S/R'07・'08、1100S HYPER MOTARD'07・'08、DD16RR(デスモセディチ)'08/MonstarSHRS・'09 Diavel 2011-2013年式:フロントに使用 40

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
864MA-X 1セット KTM、 BMW (KTM)2C4 600'92~
(BMW)R1100GS/RS'94~'96
リア Multistrada 1200S 2015-2015年式:リアに使用

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 864 1セット SD947 (KTM)2C4 600'92~
(BMW)R1100GS/RS'94~'96
Monster 400 2007-2008年式:フロントに使用 KTM、 BMW

戻る ページ 1 次へ