ドゥカティ Diavel 1260 S [1260cc] 2019-21年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

FI ABS ユーロ4 ■STD・Lamborghini

ドゥカティ Diavel 1260 S [1260cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,273
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 938
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考 チェーン
全高 1,151
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 上級仕様
基本構成はSTDと同じ。
テスタストレッタDVT L型2気筒水冷エンジン搭載。ユーロ4
コーナリングABS。
フロントBrembo製M50 4ピストン、モノブロックキャリパー。Olinse製Fフォーク。リアBrembo 2ピストン。
カラー設定
・トータルブラック
2020 ~ 2021 カラー設定
・ドゥカティレッド
2021 ~ 2021 Lamborghini(限定販売)
カラー設定
・Geaグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67591 1セット 通し番号:No.108 GSX1300Rハヤブサ('22~'23)、KATANA('19~'23)、ZX-14R('18~'20)等

戻る ページ 1 次へ