ドゥカティ SCRAMBLER Full Throttle [803cc] 2015-18年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

K102 [803cc] フルスロットル FI ABS

ドゥカティ SCRAMBLER Full Throttle [803cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K102 原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo K102 - ~ 排気量 803
タイヤ
110/80 R 18 58H TL 180/55 R 17 73H TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,165
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 K102 ~ 専用設計のトレリスフレームに、モンスター796系空冷Lツインエンジン搭載。
スリッパー機能付き湿式クラッチ、ABS標準装備。ユーロ3。
テルミニョーニ製スリップオンサイレンサー、アルミニウム製ローハンドルバー、フラットトラックシート、スポーツテール専用ウィンカーサポート、スポーツスタイルフロントフェンダー、黒色燃料タンクサイドカバー、専用ロゴ、など。
カラー設定
・ディープブラック
2018 ~ 2018 K102 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2005ST 1セット

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2005P 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM/SYM/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ