ドゥカティ 750SS HF [748cc] 1995-96年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

ドゥカティ 750SS HF [748cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YB16AL-A2(縦置) 全長
スプロケット
15 37 二次減速比 2.470
プラグ
IXU24 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 21041 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21041 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21041

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21041 1個 ドゥカティ(DUCATI)

戻る ページ 1 次へ