ドゥカティ Monster 1100 EVO [1100cc] 2011-14年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

FI DSP(DTC+ABS)

ドゥカティ Monster 1100 EVO [1100cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,078
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(YT12B-BS) 全長 2,095
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 4
全幅 784
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,099
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 モンスター1100とモンスター1100Sを統合。
DSP(ドゥカティ・セーフティ・パック)新機能(4段階のDTCとABSの組合せ)
・デスモドゥエ1100エボルツィオーネエンジン搭載(ハイパーモタード1100EVO/SPのものをさらに進化)100HPを発揮。
・クラッチを乾式からスリッパー機構付きの湿式へと変更
・サイド2本出しマフラー、センターアップマフラー採用。
カラー設定
・ダイヤモンドブラック/レーシンググレーストライプ
・レッド/ホワイトストライプ
2012 ~ 2012 カラー設定
・レッド/ホワイトストライプ
・ブラック/グレーストライプ
2013 ~ 2013 Monster 20th Anniversary Edition(幅830×高1250)
初代と最新のモンスターの融合。エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。
・シャンパンゴールドのトレリスフレーム
・イタリアンレッドの燃料タンク
・往時の DUCATI ロゴ
・オリジナルデザインミラー
・グレーペイントされたクランクケースとフットペグ
・シャンパンゴールドのフロントフォークアウターチューブとブレーキキャリパー
・ミラークロームメッキのヘッドライトサポート
・オリジナルデザインの専用シート
2013 ~ 2014 カラー設定
・レッド/ホワイトストライプ
・ダイヤモンドブラック/レーシンググレーストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターカートリッジマグネットイン 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
HDC-08700 1個 DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ

戻る ページ 1 次へ