ドゥカティ Monster S4R [996cc] 2004-06年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
ドゥカティ Monster S4R [996cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2006 | ~ | 966モノポスト。片持ち式スイングアーム、シートカウル右側にまとめられた、2本出しマフラー採用。 排気量996ccに拡大。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT12B-4-N | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 70 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT12B-4 | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 12 |
戻る ページ 1 次へ