ドゥカティ Monster 1200S [1200cc] 2017-21年式 電装品 BROAD製
FI ABS+DTC
ドゥカティ Monster 1200S [1200cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2019 | ~ | マイナーチェンジ(1200同様) テスタストレッタ11°DS 90°L型2気筒。 ユーロ4。 Sの装備は、デイライト機能付ヘッドライト、カーボン製Fフェンダー、オーリンズ製48mmフルアジャスタブルフォークとリアショック、ブレンボ製M50モノブロックキャリパー、330mm大径ローター。 DQS(クラッチ不要シフトアップ/ダウン)装備。 LEDウィンカー標準装備。 |
| 2020 ~ 2021 | ~ | カラー設定 ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12B-4 | 1個 | GT12B-4 | FT12B-4 | 10 | 150 |
戻る ページ 1 次へ