ドゥカティ Multistrada 1100S [1100cc] 2007-09年式 バッテリー GSユアサ製

FI

ドゥカティ Multistrada 1100S [1100cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,078
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー (YT12B-BS) 全長 2,130
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
DCPR8E/RA6HC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 ムルティストラーダ1100の上位モデル
空冷縦90°L型4サイクル2気筒デスモドロミック。
剛性の高いテーパーハンドル装備。
オーリンズ製チタンコート前後サスペンション。
各種カーボンパーツ付属(フロントフェンダー、カムベルトカバーなど)
湿式クラッチ搭載の1100DS(ツインプラグのデュアルスパーク)で排気量拡大。
ラバーマウント式ハンドルポスト採用。
スクリーン部分のみをハンドルマウントとした特長的なカウル。
2009 ~ 2009 日本限定カラー販売
・ホワイトジャパンリミテッドエディション

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
GT12B-4 1個 10.0(10時間率) GT12B-4 FT12B-4 70

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.47(131)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YT12B-BS 1個 10(10時間率) YT12B-BS FT12B-4 70

戻る ページ 1 次へ