ドゥカティ Diavel Carbon [1198cc] 2014-18年式 バッテリー ACDelco製

FI ABS

ドゥカティ Diavel Carbon [1198cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,235
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 860
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,192
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 テスタストレッタ 11°DSエンジンが新採用。
スパークプラグが各気筒当たり2本となる。
エアクリーナーボックスは大型化、インジェクションシステムも最適化、エキゾーストパイプ新デザイン。
フルLEDヘッドライト、ポジションランプ、ブレーキ/ウィンカーすべてLED化、など。
カラー設定
・スターホワイト/カーボン
・レッド/カーボン
2016 ~ 2017 専用のエキゾーストシステム、ホイール、シートを装備。
カラー変更
・アスファルトグレイ×マットカーボン
2018 ~ 2018

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DT12B-4 1個 12 10 150×70×130 FT12B-4

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DT12B-BS 1個 12 10 150×70×130 FT12B-4

戻る ページ 1 次へ