ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

AA02 FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,495
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 AA02 ~ フルモデルチェンジ
従来のスポーツエディションや1200Sツーリングを統合して、車名が1200Sとなる。
可変バルブタイミング(DVT)採用の新型テスタストレッタ1198ccエンジン。L型2気筒4バルブ。
ダイネーゼのD-Air(ライダー用のエアーバッグシステム)連携。
DSS EVO(ドゥカティスカイフックサスペンションエボリューション)。
カラー設定
・レッド
・アイスバーグホワイト
2016 ~ 2016 AA02 ~ Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。
カラー変更
・アイスバーグホワイト
・レッド
2017 ~ 2017 AA02 ~ Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。
カラー変更
・ボルケーノグレイ
・アイスバーグホワイト
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92886 1個 DYT12B-4 YZF-R1 (98-03)、ドラッグスタークラシック400 (01-09) 150 3.72

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92886 1個 (10時間率)12V10 150 DYT12B-4 3.72

戻る ページ 1 次へ