ドゥカティ SCRAMBLER Urban Enduro [803cc] 2015-16年式 バッテリー BSバッテリー製

K102 [803cc] アーバンエンデューロ FI ABS

ドゥカティ SCRAMBLER Urban Enduro [803cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K102 原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo K102 - ~ 排気量 803
タイヤ
110/80 ZR 18 58W 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YT12B-BS 全長 2,165
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 K102 ~ 専用設計のトレリスフレームに、モンスター796系空冷Lツインエンジン搭載。
スリッパー機能付き湿式クラッチ、ABS標準装備。ユーロ3。
アルミニウム製エンジンガード、ハイフロントフェンダー、ヘッドライトグリル、アルミニウム製オフロードタイプハンドル(クロスバー付)、フロントフォークプロテクター、リブシート、専用ロゴ、など。
カラー設定
・ワイルドグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BT12B-4 1個 150 69 130 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12B-4 1個

戻る ページ 1 次へ