ドゥカティ Monster 750 ie [750cc] 2002-02年式 バッテリー 台湾GS製

インジェクション

ドゥカティ Monster 750 ie [750cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM400AA 原動機型式 L型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
(DCR8EIX/IXU24)00- 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考 要現車確認
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り 台湾GS

販売価格(税別)    
台湾GS 12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り 1個
レビュー: 3.82(22)

【特長】安心と信頼のGSバッテリー TAIWAN-GS(台湾ジーエス)・12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。台湾ヤマハや台湾二輪メーカーなども純正採用している信頼のブランド台湾GS製(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)。【最高級バッテリー】補水の必要がない、密閉型 メンテナンスフリーです。高度な吸収性のガラスマット(AGM)の技術の採用により、GTバッテリーは、わずらわしさのない、高性能と高品質を提供します。【振動抵抗による耐久性】優れた耐久性で、市場の信頼を得ております。【優れたクランキング性能】進歩した鉛-カルシウム技術と低抵抗のAGM分離板により低温や長期間の保管にもクランキング性能が役立っています。【オフシーズンの貯蔵(保管)に役立つ最少の自然放電率】進歩した鉛-カルシウム技術が長期間の貯蔵(保管)でもクランキング性能を維持します。【用途】バイク用バッテリー。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
GT12B-4 1個 10(10時間率) GT12B-4 FT12B-4 70

戻る ページ 1 次へ