ドゥカティ SUPERBIKE 848 Evo [849cc] 2011-13年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製
FI ■848Evo・848Evo Black・Corse Special Edition
ドゥカティ SUPERBIKE 848 Evo [849cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ~ | 848Evo Black 新開発848テスタストレッタ・エボルツィオーネエンジン。 フェアリングなど各部をブラックにすることで標準モデルよりも安価なモデル。 ・エンジンやシャシーは標準モデルと同一。 カラー設定 ・レッド ・アークティックホワイトシルク |
| 2011 ~ 2011 | ~ | 新開発848テスタストレッタ・エボルツィオーネエンジン。 カラー設定 ・レッド ・アークティックホワイトシルク |
| 2012 ~ 2012 | ~ | 848EVO Corse Special Edition 848をベースに数々の電子デバイスを装備したモデル。 ・アルミ燃料タンク 1.8へ拡大 ・DQS(ドゥカティクィックシフト) ・オーリンズ製リアショック ・DTC(ドゥカティトラクションコントロール) カラー設定 ・コルサ |
| 2012 ~ 2012 | ~ | カラー設定 ・レッド ・アークティックホワイトシルク ・ブラック |
| 2013 ~ 2013 | ~ | 848EVO Corse Special Edition ユーロ3 カラー設定 ・コルサ テストチームカラー |
| 2013 ~ 2013 | ~ | ユーロ3 カラー設定 ・レッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
| 品番 | 内容量 | サイズ | ピッチ(mm) | シール | ローラリンク内幅(W)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BL525X-XW 100L | 1本 | 525 | 15.875 | X-XW | 7.94 |
【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | シール | リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525X-XW 100L | 1本 | 525 | X-XW | R-XW | 100L |
【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
| 品番 | 内容量 | サイズ | シール | リンク数 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV525X-XW 100L | 1本 | 525 | X-XW | 100L | ゴールド |
戻る ページ 1 次へ