ドゥカティ 888 Strada [888cc] 1993-94年式 スプロケット関連 ISA製

ドゥカティ 888 Strada [888cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
IXU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 最終型となって排気量が拡大。車名888に変更。
エアボックス形状の変更、湾曲型ラジエターの採用などSP系の部品を採用。
燃料噴射の制御機器が新型へ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット D-1 ISA

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:32日
ISA スプロケット D-1 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
37T 1枚 37T 520 リア 350SS(1992~1993)、400SS(1993~)、400 Monster(1993~2006)、600SS(1994~2000)、600 Monster(1994~1998)、620 Monster/S(2002~2006)、620 Monster Dark(2003~2006)、620 SPORT(2003)、695 Monster(2007~2008)、696 Monster(2008~2010)、750 Monster(1996~2002)、750 Monster Dark(2002)、7

戻る ページ 1 次へ