ドゥカティ 900SS [904cc] 1991-95年式 スプロケット関連 ISA製

後期型

ドゥカティ 900SS [904cc] 1991-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDM906SC2 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 904
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YB16AL-A2(縦置) 全長
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
IXU24 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1995 エンジン、フレームなど車両全体に大幅改良。
同フレームながら高剛性化やキャスター角変更など改良あり。
フロントサスペンションを正立式から倒立式へ。
フロントタイヤをやや細くする。
フルカウル、ハーフカウルが選べるようになる。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット D-1 ISA

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:32日
ISA スプロケット D-1 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
37T 1枚 37T 520 リア 350SS(1992~1993)、400SS(1993~)、400 Monster(1993~2006)、600SS(1994~2000)、600 Monster(1994~1998)、620 Monster/S(2002~2006)、620 Monster Dark(2003~2006)、620 SPORT(2003)、695 Monster(2007~2008)、696 Monster(2008~2010)、750 Monster(1996~2002)、750 Monster Dark(2002)、7

戻る ページ 1 次へ