ドゥカティ SUPERBIKE 1098S [1098cc] 2007-08年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

FI ■1098S・1098S Tricolore

ドゥカティ SUPERBIKE 1098S [1098cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH700AA 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,098
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 1098S Tricolore
ドゥカティパフォーマンス製レーシングエキゾーストキット付属(装着の場合、公道走行不可)
カラー変更
2007 ~ 2007 オーリンズ製サスペンション&ステアリングダンパー採用。
鍛造の前後ホイール、カーボンフロントフェンダー採用。
ドゥカティ・データ・アナライザ(DDA)最先端データロガーシステム標準装備。
テスタストレッタ・エボルツィオーネエンジン搭載。
2008 ~ 2008 カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ