ドゥカティ Monster 600 [600cc] 1994-01年式 ドレスアップ PROGRIP製

ドゥカティ Monster 600 [600cc] 1994-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 583
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,080
スプロケット
15 二次減速比
プラグ
(DCR9EIX/IXU24) 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 98L(94DESMO2)・100L(95-97 34CV)・102L(98-)
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 2001

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74279 1個

3. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74275 1個

4. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74278 1個

5. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

6. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74274 1個

戻る ページ 1 次へ