ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式 駆動系パーツ DID製

AA02 FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,495
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 AA02 ~ フルモデルチェンジ
従来のスポーツエディションや1200Sツーリングを統合して、車名が1200Sとなる。
可変バルブタイミング(DVT)採用の新型テスタストレッタ1198ccエンジン。L型2気筒4バルブ。
ダイネーゼのD-Air(ライダー用のエアーバッグシステム)連携。
DSS EVO(ドゥカティスカイフックサスペンションエボリューション)。
カラー設定
・レッド
・アイスバーグホワイト
2016 ~ 2016 AA02 ~ Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。
カラー変更
・アイスバーグホワイト
・レッド
2017 ~ 2017 AA02 ~ Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。
カラー変更
・ボルケーノグレイ
・アイスバーグホワイト
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB 1個 スチール 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

2. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB G&G 1個 ゴールド 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

3. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB S&S 1個 シルバー 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

4. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB B&B 1個 ブラック 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

戻る ページ 1 次へ