ドゥカティ SportClassic Sport1000 [992cc] 2006-07年式 駆動系パーツ ISA製

FI

ドゥカティ SportClassic Sport1000 [992cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 縦90°L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 992
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 180/55 ZR 17 73V TL
バッテリー / 全長 2,180
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,030
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 モノポスト
・デュアルスパークエンジン搭載。
・低いセパレートハンドル。
・乾式クラッチ+片側のみのモノサス。
・カウルなし。
・左右のハンドルエンドに装着されたミラー。
・車体右側2本出しマフラー。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット DD-2 ISA

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
出荷目安:32日
ISA スプロケット DD-2 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ
15T 1枚 15T フロント

戻る ページ 1 次へ