ドゥカティ 955 Corsa [955cc] 1997-97年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

ドゥカティ 955 Corsa [955cc] 1997-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 955
タイヤ
120/70 ZR 17 190/50 ZR 17
バッテリー / 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. EVO サイレンサー チタン/カーボン 60-470-500/50 左 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー チタン/カーボン 60-470-500/50 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
M-D9R2-TCL 1個 DUCATI 748R/RS/916/955/996

2. EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 左 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
M-D9R2-TTL 1個

3. EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
M-D9R2-TTR 1個

戻る ページ 1 次へ