ドゥカティ SCRAMBLER Cafe Racer [803cc] 2017-18年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

K102 [803cc] カフェレーサー FI ABS

ドゥカティ SCRAMBLER Cafe Racer [803cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K102 原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo K102 - ~ 排気量 803
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,107
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,066
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 K102 ~ ユーロ4、brembo製ブレーキ。
LED拡散光テールライト。
ラジアルマウントブレーキキャリパー、フルアジャスタブルフォーク、アルミ製セパハン、バーエンドミラー、など。
2018 ~ 2018 K102 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S/O チタン BLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) S/O チタン BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D8SO4-CUBTBL/1 1個 DUCATI MONSTER797/+17-20/SCRAMBLER803ccシリーズ 15-20

戻る ページ 1 次へ