ドゥカティ Monster 1200 [1200cc] 2014-16年式 カスタムパーツ(ボディ) GIVI(ジビ)製

FI ABS+DTC

ドゥカティ Monster 1200 [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 Monster Hunter Version
スタンダード1200をベースに、ゲームに登場するリオレウスというモンスターの色彩が再現。受注生産。
2014 ~ 2014 水冷1200ccテスタストレッタ11ディグリーDSエンジン搭載。ユーロ3
サスペンション(カヤバ/ザックス)、ブレーキシステム(320mm/M4-32)、ウィンカー(バルブ球)、ホイール(デザインの違い)、車体同色のプラスチックフロントフェンダー、など。
・カラー設定 レッド1色

1200/1200S共通
・3ライディングモード+3モードABS+8モードDTC(トラコン)
・フルカラーTFT液晶ディスプレイ
・日本仕様では770mm-745mmへ工具不要でシート高を変更できるアジャスタブルシート採用
・17.5リットルへ容量拡大したスチール製ガソリンタンク
2015 ~ 2016 カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI タンクロック【XS307】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクロック【XS307】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93803 1個 15 350×270×180~210 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

2. GIVI タンクロック【XS308】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクロック【XS308】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93804 1個 20 350×280×200~230 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

3. GIVIタンクロック【XS306】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVIタンクロック【XS306】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93805 1個 25 330×250×230~280 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

戻る ページ 1 次へ