ドゥカティ Multistrada 1200S Touring [1200cc] 2013-14年式 電球(バルブ) ABSOLUTE(アブソリュート)製

AA02 FI DSP(ABS 9ME+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200S Touring [1200cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 AA02 ~ マイナーチェンジ
車名から「エディション」が外れる。
テスタストレッタ11°DS L型2気筒4バルブデスモドロミック。
Fブレーキにbrembo製M50キャリパー採用。
DSP(ABS 9ME+DTC)、セミアクティブサスペンション(DSS)装備。
大容量パニアケース、センタースタンド、グリップヒーター装備。
カラー設定
・レッド
・マットクロム

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア H11 55W 3400K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア H11 55W 3400K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB34H11 1個

2. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコート ブルー H11 55W 4150K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコート ブルー H11 55W 4150K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB41H11 1個

3. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H11 55W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H11 55W 3000K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB30H11 1個

4. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコート パープル H11 55W 4800K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコート パープル H11 55W 4800K 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB48H11 1個

5. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト H11 55W 4300K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト H11 55W 4300K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
HB43H11 1個 T-MAX530 2013-2014年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 1 次へ