ドゥカティ Hypermotard 1100 EVO SP [1100cc] 2010-12年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

ドゥカティ Hypermotard 1100 EVO SP [1100cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,078
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,130
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ハイパーモタード1100EVOの上位モデル
ハイパーモタード1100Sを継承。
エンジン 空冷デスモドゥエ1100 エボルツィオーネへ進化。
カラー設定
・コルセレッド(ストライプ)
・コルセブラック(ストライプ)
2011 ~ 2011 カラー追加
・コルセホワイト(ストライプ) 新色
・コルセレッド(ストライプ) 継続
2012 ~ 2012 カラー変更
・コルサ(赤白黒のカラーリング)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ