ドゥカティ Monster 1200S Stripe [1200cc] 2015-15年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

FI ABS+DTC

ドゥカティ Monster 1200S Stripe [1200cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 41 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 テスタストレッタ11°DS採用。
レッドのカラーをベースに、マッドガード、燃料タンク、パッセンジャー・シートカバーにホワイトのダブルサイドストライプのアクセント。
ビキニカウル装着(レッド塗装)、DucatiPerformance製のアンダーテールプレートホルダーとカーボンタイミングベルトカバー装備。
カラー設定
・レッド×ホワイトストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ