ドゥカティ 851 Strada [851cc] 1989-92年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

2型/3型/4型/5型

ドゥカティ 851 Strada [851cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 851
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
IXU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 2型
一人乗り仕様はこの年式まで。
インジェクター1気筒あたり1個へ減。
ミラーは単体の丸型でアッパーカウル上部に取付。
外装が一新され。
塗装をトリコロールから赤を基調へ変更。キャスター角24.5°、トレールが95mmへ短縮。ホイールベース30mm短縮。
バッテリー搭載位置がシートレール後端からエンジン右横へ移動。タイヤ寸法変更。ブレーキ変更があり、前輪がオフセットの少ない320mm径のダブルディスク、後輪が245mm径のリジット式シングルディスク。
1990 ~ 1990 3型
二人乗り仕様。
インジェクター1気筒1個。
車体左側のレリーズピストンからプッシュロッドを介してクラッチを作動する形式へ。
シートレールがスチール製へ。後部座席とタンデムステップ追加。
1991 ~ 1991 4型
サスペンション変更(前側倒立式フロントフォーク採用、後側ショックユニット採用。
ミラー変更。
1992 ~ 1992 5型
インジェクター1気筒1個のままながら、SP系と同等のエンジン。
シートカウルやや細身になり格納式のブラブバー装備。サイドカウル変更とセンターカウル追加。
フレームの改良と、前側ステッププレート取付け部形状変更。燃料タンクが鉄鋼製となり、上面前部にエア抜用の凸部形状へ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING STX01 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING STX01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】第2世代型WAVEローター「SK2」とは、対照的に、リプレイスメント要素を強く打ち出す、ラウンドデザイン、ストリートシリーズディスクローター。純正デザインのラウンド形状は維持しつつ、BRAKING社だけが使用する「ハイカーボンステンレス材」を使用して、耐久性と摩擦係数を向上させつつ、コントロール性も向上させ、ブレーキフィーリングはまるで鋳鉄ディスクのようです。インナーにはハードアルマイトを施した強固な7075-T6超々ジュラルミンを採用するフローティングタイプ。ラウンドデザインを必要とするカスタムシーンにベストなシリーズです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76479 1個 XJR1300 1998-1999年式:フロント右/左に使用

戻る ページ 1 次へ