ドゥカティ Monster 400 [400cc] 2000-02年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

シングルディスク タコメーター付き

ドゥカティ Monster 400 [400cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM300AA 原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,080
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 タコメーター付き
2001 ~ 2001 ダーク/クロモ/メタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーレンズSET クリア L/Rセット 04Yモンスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET クリア L/Rセット 04Yモンスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正と交換するだけの簡単カスタム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HDC-01201 1個

2. テールレンズSET クリア  04Yモンスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズSET クリア 04Yモンスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HDC-01701 1個

戻る ページ 1 次へ