ドゥカティ 900SS i.e [904cc] 1998-02年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

ドゥカティ 900SS i.e [904cc] 1998-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 904
タイヤ
バッテリー / 全長
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーASSY FR/RLヨウ ドカティー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーASSY FR/RLヨウ ドカティー 1個
レビュー: 4.00(4)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HDC-01104 1個 FR/RL ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y) アンバー

2. ウインカーASSY FL/RRヨウ ドカティー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーASSY FL/RRヨウ ドカティー 1個
レビュー: 3.00(3)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HDC-01103 1個 FL/RR ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y) アンバー

戻る ページ 1 次へ