ドゥカティ SUPERBIKE 848 [849cc] 2009-10年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

FI ■848・848 Black

ドゥカティ SUPERBIKE 848 [849cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 849
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 テスタストレッタエボルツィオーネエンジン搭載。
カラー設定
・パールホワイト
・レッド
2010 ~ 2010 848ブラック
スーパーバイク848をベースに、ボディカラーをブラック単色としプライスダウンしたモデル。
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S/Oカーボン848 08-10/EVO11-14 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) S/Oカーボン848 08-10/EVO11-14 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D10SO3-ZC 1個 DUCATI 1098/S 07-08/R 08-09/1198/S 09-11

戻る ページ 1 次へ