ドゥカティ SCRAMBLER 1100 [1100cc] 2018-20年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

Special ローハンドル FI ABS ユーロ4

ドゥカティ SCRAMBLER 1100 [1100cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,079
タイヤ
120/70 ZR 18 180/55 ZR 17
バッテリー YT12B-BS 全長 2,190
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,290
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 Special
クロームメッキ仕上げ、ヘアライン加工パーツ採用。
空冷90°L型2気筒デスモドロミック。ユーロ4に適合。
フロントマルゾッキ製、リアKYB製サス。フロントBrembo製M4.32 4ピストン、リア1ピストン、コーナリングABS。
カラー設定
・カスタムグレイ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オプション ヒートシールド AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヒートシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
P-HSD12E3 1個 DUCATI SCRAMBLERシリーズ 15-22/MONSTER 797 17-20

戻る ページ 1 次へ