ドゥカティ Monster 750 Dark [750cc] 1997-99年式 ランプ・電球類 プロテック製

ドゥカティ Monster 750 Dark [750cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長
スプロケット
15 二次減速比 2.530
プラグ
(XU24EPR-U/IXU24)99- 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 要現車確認
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BOMBER HID 3800K プロテック

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
プロテック BOMBER HID 3800K 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 適合
62842-01 1セット DUCATIモンスター

2. BOMBER HID 6000K プロテック

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
プロテック BOMBER HID 6000K 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 適合
62842-02 1セット DUCATIモンスター

戻る ページ 1 次へ