ドゥカティ Monster 750 ie [750cc] 2002-02年式 ランプ・電球類 プロテック製

インジェクション

ドゥカティ Monster 750 ie [750cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM400AA 原動機型式 L型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
(DCR8EIX/IXU24)00- 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考 要現車確認
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BOMBER HID 3800K プロテック

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
プロテック BOMBER HID 3800K 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 適合
62842-01 1セット DUCATIモンスター

2. BOMBER HID 6000K プロテック

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
プロテック BOMBER HID 6000K 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 適合
62842-02 1セット DUCATIモンスター

戻る ページ 1 次へ