ドゥカティ SUPERBIKE 959 Panigale [959cc] 2016-19年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

FI ABS

ドゥカティ SUPERBIKE 959 Panigale [959cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 959
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/60 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,056
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2019 スーパークアドロ4st90°L型2気筒。ユーロ4に適合。
モノコックフレーム。
Fショーワ製、Rザックス製フルアジャスタブル装備。新デザインミラー。
両持式スイングアーム採用ハンドリングは899Panigaleから継承。
カラー設定
・ドゥカティレッド×ブラックホイール
・アークティックホワイト・シルク×レッドホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 278 税込306
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08712 1枚 OEM:85250541A 対応 M14(Φ14.5×Φ19.5×t1.5) アルミ製 899 PANIGALE・959 PANIGALE/CORE・PANIGALE V4/S/S CORE/SPECIAL
・PANIGALE V4R・1199 PANIGALE/R/S・PANIGALE R・1299 PANIGALE FE

戻る ページ 1 次へ