ドゥカティ SUPERBIKE 748R [748cc] 2000-00年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

ドゥカティ SUPERBIKE 748R [748cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH300AA 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
14 38 二次減速比 2.710
プラグ
IXU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 94 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 748SPSの後継。
シャワー式インジェクター使用。
スロットル径φ50→φ54に拡大。

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354884 1本 180/55ZR17M (73W) TL 180 17 73W

2. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354879 1本 120/60ZR17M (55W) TL 120 17 55W

3. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310719 1本 Front 17 120/60ZR17M/C (55W) T/L

4. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310765 1本 Rear 17 180/55ZR17M/C (73W) T/L

5. ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART 3S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
338208 1本 120/60ZR17M/C (55W) 120 17 60

6. ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART 3S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
338211 1本 180/55ZR17M/C (73W) 180 17 55

7. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335887 1本 120/60ZR17M/C (55W) 17 フロント 3.5

8. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335895 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 リア 5.5

9. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335903 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 リア 4.5

10. SPORTMAX QualifierⅡ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX QualifierⅡ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新車装着純正タイヤ。高いトータル性能で定評のあるクオリファイヤーがニューテクノロジーによりさらなる進化を遂げた。ワインディングからハイウェイまで、あらゆる場面でライダーの要求に応えるプレミアム・スーパースポーツラジアル。<コンパウンド>専用配合のQualifierⅡコンパウンドを採用。超微粒子カーボンとレース用特殊ポリマーをベースに熱ダレ抑制剤を配合。さらにシリカをブレンドすることで、走行初期の低音時からの高いグリップ力と高温時におくるグリップ持続性を両立します。さらに3分割マルチプルトレッド構造を採用。センター部には摩耗性に優れたポリマーをベースにブレンドした摩耗指向コンパウンドを、ショルダー部分にハイグリップなQualifierⅡコンパウンドを配置することで、ハイレベルなコーナリンググリップ性能と耐摩耗性能を実現しました。<構造>フロントは軽量かつ高剛性な2カットブレーカー構造を採用して操舵に忠実なレスポンスと軽快なハンドリングを実現します。リアにはHES-JLB構造を採用することで優れた衝撃吸収性と超高速域での走行安定性を発揮します。また前後輪共に柔軟なナイロン素材をカーカスに採用することで優れた衝撃吸収性を実現しました。さらに接地形状・接地圧シミュレーションにより、大きな接地面積と均一な接地圧分布を実現するプロファイルを開発。QualifierⅡコンパウンドのグリップ性能を余すことなく発揮します。<パターン>ダンロップ独自のC.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)を採用。各バンク角で発生するキャンバースラストをパターン剛性によってチューニング、深いリーンアングルでの旋回性を向上と浅いリーンアングルでのステアリングレスポンスと軽快性を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
319949 1本 17 180/55ZR17M 73W T/L

11. Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Roadsport2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングを楽しむためのポテンシャルがさらに進化を遂げた。操作感の高いハンドリングと豊かな接地感がタイヤ摩擦末期まで楽しめる。早さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
331079 1本 120/60ZR17M/C (55W) TL 3.5 120

12. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327306 1本 120/60ZR17M/C (55W) 17 F TL

13. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327316 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 R TL

戻る ページ 1 次へ